Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777054 Kegelrollenlager SKF 32008 X/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777054
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777054
EAN/GTIN:
     4067201198918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
32008 X/Q Typ
d:
40 mm
D:
68 mm
T:
19 mm
Tragzahl dyn. C:
52,8 kN
Tragzahl stat. C0:
71,0 kN
Grenzdrehzahl:
9.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: Schraegrollenlager, Schräg-rollenlager, Schrägrollenlager, Kegelrollen-lager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Schräglager, Kegel-Lager kegellager, Kegel rollen lager, SKF, spherical roller bearing, Kegelagerrungen, Walzenlager, Schraeg-rollenlager, Schräg-Kugellager, Kegel-Rollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.