Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777041 Kegelrollenlager SKF 30207 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777041
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777041
EAN/GTIN:
     4067201196877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30207 J2/Q Typ
d:
35 mm
D:
72 mm
T:
18,25 mm
Tragzahl dyn. C:
51,2 kN
Tragzahl stat. C0:
56,0 kN
Grenzdrehzahl:
9.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: Kegel-Rollenlager, Kegel-Lager kegellager, Schraegrollenlager, spherical roller bearing, Kegelagerrungen, SKF, Kegel rollen lager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Schrägrollenlager, Schräg-rollenlager, Schräg-Kugellager, Schräglager, Schraeg-rollenlager, Kegelrollen-lager, Walzenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.