Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777030 Kegelrollenlager SKF 30206 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777030
EAN/GTIN:
     4067201199304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30206 J2/Q Typ
d:
30 mm
D:
62 mm
T:
17,25 mm
Tragzahl dyn. C:
40,2 kN
Tragzahl stat. C0:
44,0 kN
Grenzdrehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Schraegrollenlager, Kegel rollen lager, Schräg-rollenlager, Schräg-Kugellager, Schrägrollenlager, Kegelagerrungen, Kegelrollen-lager, Kegel-Rollenlager, Kegel-Lager kegellager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, spherical roller bearing, Schräglager, Walzenlager, Schraeg-rollenlager, SKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.