Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777020 Kegelrollenlager SKF 30205 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777020
EAN/GTIN:
     4067201199298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30205 J2/Q Typ
d:
25 mm
D:
52 mm
T:
16,25 mm
Tragzahl dyn. C:
30,8 kN
Tragzahl stat. C0:
33,5 kN
Grenzdrehzahl:
13.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Schräglager, Walzenlager, Kegel-Lager kegellager, Schräg-rollenlager, Kegelagerrungen, Kegelrollen-lager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Kegel-Rollenlager, Kegel rollen lager, Schraegrollenlager, spherical roller bearing, Schrägrollenlager, Schraeg-rollenlager, Schräg-Kugellager, SKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.