Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64776322 Pendelrollenlager 1022209E/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64776322
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64776322
EAN/GTIN:
     4067201224525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelrollenlager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von sehr hoher Radiallast und gleichzeitig hoher Axiallast in beide Richtungen.
- Zwei Rollenreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet, mit Nut und drei Schmierbohrungen.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (kurzzeitig bis +200°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
22209 E/C3 Typ
d:
45 mm
D:
85 mm
B:
23 mm
Tragzahl dyn. C:
102,0 kN
Tragzahl stat. C0:
98 kN
Alpha:
2 Grad
Grenzdrehzahl:
10.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
580 g
Weitere Suchbegriffe: Pendellager Pendellagerungen Pendel-Rollenlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.