Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64776312 Pendelrollenlager 1022205 E/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64776312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64776312
EAN/GTIN:
     4067201227366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelrollenlager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von sehr hoher Radiallast und gleichzeitig hoher Axiallast in beide Richtungen.
- Zwei Rollenreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet, mit Nut und drei Schmierbohrungen.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (kurzzeitig bis +200°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
22205 E/C3 Typ
d:
25 mm
D:
52 mm
B:
18 mm
Tragzahl dyn. C:
49,0 kN
Tragzahl stat. C0:
44 kN
Alpha:
2 Grad
Grenzdrehzahl:
17.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Pendellager Pendellagerungen Pendel-Rollenlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.