Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775396 Zylinderrollenlager 10NJ 209 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775396
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775396
EAN/GTIN:
     4067201229568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NJ 209 ECP/C3 Typ
d:
45 mm
D:
85 mm
B:
19 mm
Verschiebbarkeit:
einseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
69,5 kN
Tragzahl stat. C0:
64,0 kN
s*:
1,2 mm
Grenzdrehzahl:
9.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.