Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775379 Zylinderrollenlager 10NJ 208 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775379
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775379
EAN/GTIN:
     4067201225904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NJ 208 ECP/C3 Typ
d:
40 mm
D:
80 mm
B:
18 mm
Verschiebbarkeit:
einseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
62,0 kN
Tragzahl stat. C0:
53,0 kN
s*:
1,4 mm
Grenzdrehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.