Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775378 Zylinderrollenlager 10NU 208 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775378
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775378
EAN/GTIN:
     4067201229544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NU 208 ECP/C3 Typ
d:
40 mm
D:
80 mm
B:
18 mm
Verschiebbarkeit:
beidseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
62,0 kN
Tragzahl stat. C0:
53,0 kN
s*:
1,4 mm
Grenzdrehzahl:
11,000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.