Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775363 Zylinderrollenlager 10NJ 207 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775363
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775363
EAN/GTIN:
     4067201225898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NJ 207 ECP/C3 Typ
d:
35 mm
D:
72 mm
B:
17 mm
Verschiebbarkeit:
einseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
56,0 kN
Tragzahl stat. C0:
48,0 kN
s*:
1,3 mm
Grenzdrehzahl:
12.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.