Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775352 Zylinderrollenlager 10NU 206 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775352
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775352
EAN/GTIN:
     4067201225690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NU 206ECP/C3 Typ
d:
30 mm
D:
62 mm
B:
16 mm
Verschiebbarkeit:
beidseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
44,0 kN
Tragzahl stat. C0:
36,5 kN
s*:
1,3 mm
Grenzdrehzahl:
14.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.