Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775329 Zylinderrollenlager 10NJ 205 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775329
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775329
EAN/GTIN:
     4067201235569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NJ 205 ECP/C3 Typ
d:
25 mm
D:
52 mm
B:
15 mm
Verschiebbarkeit:
einseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
28,6 kN
Tragzahl stat. C0:
27,0 kN
s*:
1,3 mm
Grenzdrehzahl:
16.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.