Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775328 Zylinderrollenlager 10NU 205 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775328
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775328
EAN/GTIN:
     4067201225683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NU 205 ECP/C3 Typ
d:
25 mm
D:
52 mm
B:
15 mm
Verschiebbarkeit:
beidseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
28,6 kN
Tragzahl stat. C0:
27,0 kN
s*:
1,3 mm
Grenzdrehzahl:
16.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.