Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64775313 Zylinderrollenlager 10NU 204 ECP/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64775313
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64775313
EAN/GTIN:
     4067201235552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
NU 204ECP/C3 Typ
d:
20 mm
D:
47 mm
B:
14 mm
Verschiebbarkeit:
beidseitig Richtung
Tragzahl dyn. C:
25,1 kN
Tragzahl stat. C0:
22,0 kN
s*:
1,0 mm
Grenzdrehzahl:
19.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: Tonnenlager Walzenlager Zylinderlager Zylind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.