Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64774000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 40h7 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64774000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64774000
EAN/GTIN:
     4067201190431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
40 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
19,728 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, 12h6, Durchmesser, lang, precision shaft, 3h6, 4h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 20h6, Linearführungswellen Führungswellen, 5h6, HRC60, 8h6, Precision shafts, linearr shaft, 25h6, 40h6, 6h6, geschliffen, 16h6, steel shaft, 10h6, gehärtet, Präzisions-Wellenstahl, 50h6, Stabstahl, 30h6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 246,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,53*
€ 363,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.