Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773390 Pendelkugellager SKF 101210 ETN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773390
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773390
EAN/GTIN:
     4067201235927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
1210 ETN9/C3 Typ
d:
50 mm
D:
90 mm
B:
20 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
26,5 kN
Tragzahl stat. C0:
9,15 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
2,5 Grad
Grenzdrehzahl:
10.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
530 g
Weitere Suchbegriffe: Pendel-Kugellager Pendellager Pendellagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.