Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773326 Pendelkugellager SKF 102202 E-2RS1TN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773326
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773326
EAN/GTIN:
     4067201235880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
2204e-2rs1tn9 din 630
din 630

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
2202 E-2RS1TN9/C3 Typ
d:
15 mm
D:
35 mm
B:
14 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
7,41 kN
Tragzahl stat. C0:
1,76 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
1,5 Grad
Grenzdrehzahl:
14.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Pendel-Kugellager Pendellager Pendellagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.