Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773064 Pendelkugellager SKF 1207 ETN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773064
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773064
EAN/GTIN:
     4067201199922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
1207 ETN9 Typ
d:
35 mm
D:
72 mm
B:
17 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
19 kN
Tragzahl stat. C0:
6 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
2,5 Grad
Grenzdrehzahl:
13.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: Pendellager, self aligning ball bearing, Pendellagerung, SKF, Pendel-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.