Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773058 Pendelkugellager SKF 2206 E-2RS1TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773058
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773058
EAN/GTIN:
     4067201195320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
2204e-2rs1tn9 din 630
din 630
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
2206 E-2RS1TN9 Typ
d:
30 mm
D:
62 mm
B:
20 mm
Ausführung:
abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
15,6 kN
Tragzahl stat. C0:
4,65 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
1,5 Grad
Grenzdrehzahl:
7.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, Pendellager, self aligning ball bearing, Pendel-Kugellager, Pendellagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.