Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773056 Pendelkugellager SKF 1206 ETN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773056
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773056
EAN/GTIN:
     4067201195313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
1206 ETN9 Typ
d:
30 mm
D:
62 mm
B:
16 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
15,6 kN
Tragzahl stat. C0:
4,65 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
2,5 Grad
Grenzdrehzahl:
15.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: Pendellagerung, Pendellager, SKF, self aligning ball bearing, Pendel-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.