Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773050 Pendelkugellager SKF 2205 E-2RS1TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773050
EAN/GTIN:
     4067201199915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
2204e-2rs1tn9 din 630
din 630
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
2205 E-2RS1TN9 Typ
d:
25 mm
D:
52 mm
B:
18 mm
Ausführung:
abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
14,3 kN
Tragzahl stat. C0:
4 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
1,5 Grad
Grenzdrehzahl:
9.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, Pendellager, Pendel-Kugellager, self aligning ball bearing, Pendellagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.