| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64772500 Herst.-Nr.: 64772500 EAN/GTIN: 4067201189831 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt. Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI), geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik. Durchmesser-Toleranz ISO h7. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Wellendurchmesser: | 25 mm | Länge: | 2000 mm | Härtetiefe min.: | 0,9 mm | Gewicht: | 7,706 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl 25mm, wellenführung, führungswellen 25mm, linearr shaft, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 3h6, 5h6, 10h6, Stabstahl, Linearführungswellen Führungswellen, Präzisions-Wellenstahl, Durchmesser, 25h6, 8h6, 6h6, gehärtet, 4h6, steel shaft, HRC60, 16h6, Precision shafts, 12h6, 40h6, 50h6, 30h6, lang, precision shaft, 20h6, geschliffen |
| | |
| |