Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64772000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 20h7 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64772000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64772000
EAN/GTIN:
     4067201190677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
20 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
4,932 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 20mm, wellenführung, mädler silberstahl, Präzisions-Wellenstahl, 50h6, Durchmesser, linearr shaft, 3h6, 5h6, gehärtet, geschliffen, 12h6, Linearführungswellen Führungswellen, Stabstahl, 10h6, 40h6, 20h6, lang, 4h6, HRC60, 6h6, steel shaft, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 25h6, 30h6, Precision shafts, precision shaft, 8h6, 16h6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 71,72*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,87*
€ 118,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.