Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64771000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 10h7 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64771000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64771000
EAN/GTIN:
     4067201190318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
10 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
1,232 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, fuehrungswelle 10mm, wellenführung, mädler silberstahl, gehärtet, 40h6, Linearführungswellen Führungswellen, HRC60, Precision shafts, 8h6, 30h6, 25h6, linearr shaft, 6h6, Präzisions-Wellenstahl, 3h6, 4h6, precision shaft, steel shaft, 16h6, Stabstahl, lang, Durchmesser, 20h6, geschliffen, 12h6, 10h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 5h6, 50h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.