Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64770800 Präz.-Wellenstahl CR Ø 8h7 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64770800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64770800
EAN/GTIN:
     4067201190851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
8 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,788 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 8mm, wellenführung, mädler silberstahl, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, 30h6, HRC60, linearr shaft, 5h6, 16h6, steel shaft, 25h6, 8h6, Präzisions-Wellenstahl, Stabstahl, Durchmesser, 12h6, precision shaft, geschliffen, 40h6, lang, 3h6, 6h6, 4h6, 20h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 50h6, gehärtet, 10h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.