Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64765000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 50h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64765000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64765000
EAN/GTIN:
     4067201189572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
50 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
15,413 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 50 mm, wellenführung, mädler silberstahl, Durchmesser, 4h6, 50h6, Precision shafts, 6h6, gehärtet, 3h6, 5h6, linearr shaft, 10h6, 20h6, 40h6, 8h6, 16h6, lang, precision shaft, steel shaft, 25h6, geschliffen, Präzisions-Wellenstahl, Linearführungswellen Führungswellen, 12h6, 30h6, HRC60, Stabstahl, Verchromte Stahlwellen Rundstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64775000
ab € 212,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.