Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64764000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 40h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64764000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64764000
EAN/GTIN:
     4067201190301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
40 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
9,864 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 40mm, wellenführung, mädler silberstahl, 25h6, Precision shafts, 30h6, 4h6, steel shaft, 6h6, 3h6, lang, 20h6, gehärtet, HRC60, geschliffen, Präzisions-Wellenstahl, precision shaft, Linearführungswellen Führungswellen, 16h6, 40h6, linearr shaft, 12h6, 50h6, Durchmesser, Stabstahl, 5h6, 8h6, 10h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64774000
ab € 141,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.