Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64762000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 20h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64762000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64762000
EAN/GTIN:
     4067201190295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
20 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
2,466 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 20mm, wellenführung, mädler silberstahl, lang, Precision shafts, 10h6, steel shaft, 12h6, 50h6, Linearführungswellen Führungswellen, Präzisions-Wellenstahl, Stabstahl, 16h6, 4h6, 20h6, geschliffen, gehärtet, 6h6, 25h6, HRC60, Durchmesser, 5h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 3h6, 40h6, precision shaft, 30h6, 8h6, linearr shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
51
1
€ 10,00*
ab € 20,64*
€ 35,86*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 39,01*
€ 59,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64772000
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.