| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64761600 Herst.-Nr.: 64761600 EAN/GTIN: 4067201190288 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt. Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI), geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik. Durchmesser-Toleranz ISO h7. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Wellendurchmesser: | 16 mm | Länge: | 1000 mm | Härtetiefe min.: | 0,6 mm | Gewicht: | 1,578 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl mädler 16 mm, wellenführung, führungswelle 16mm, steel shaft, Precision shafts, 25h6, Präzisions-Wellenstahl, 50h6, 12h6, 30h6, 16h6, 5h6, linearr shaft, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, geschliffen, precision shaft, 20h6, lang, Durchmesser, gehärtet, Linearführungswellen Führungswellen, 4h6, HRC60, 3h6, 6h6, Stabstahl, 40h6, 10h6, 8h6 |
| | |
| |