Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64761400 Präz.-Wellenstahl CR Ø 14h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64761400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64761400
EAN/GTIN:
     4067201190233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
14 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
1,208 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl 14mm, wellenführung, mädler silberstahl, Stabstahl, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, linearr shaft, 25h6, HRC60, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, 40h6, gehärtet, 10h6, Durchmesser, lang, 3h6, precision shaft, 5h6, 8h6, 20h6, 50h6, 12h6, 30h6, geschliffen, 4h6, Präzisions-Wellenstahl, 6h6, steel shaft, 16h6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 18,51*
€ 32,18*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 54,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64771400
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.