Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64761200 Präz.-Wellenstahl CR Ø 12h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64761200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64761200
EAN/GTIN:
     4067201190226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
0,888 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 12mm, wellenführung, mädler silberstahl, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 5h6, 12h6, Linearführungswellen Führungswellen, geschliffen, 50h6, steel shaft, 4h6, 20h6, Precision shafts, gehärtet, 40h6, 30h6, linearr shaft, lang, 10h6, Präzisions-Wellenstahl, 8h6, Durchmesser, precision shaft, 25h6, HRC60, Stabstahl, 6h6, 3h6, 16h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64771200
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.