Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64760500 Präz.-Wellenstahl CR Ø 5h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64760500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64760500
EAN/GTIN:
     4067201189220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
5 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,154 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 5mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, steel shaft, Stabstahl, lang, HRC60, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, geschliffen, 30h6, 8h6, precision shaft, 3h6, 20h6, 16h6, gehärtet, Durchmesser, 12h6, 10h6, 25h6, Präzisions-Wellenstahl, 40h6, Precision shafts, linearr shaft, 50h6, 5h6, 6h6, 4h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.