Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64755000 Präz.-Wellenstahl Ø 50h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64755000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64755000
EAN/GTIN:
     4067201172932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
50 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
30,83 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, shaft, Linearführungswellen Führungswellen, CF53, Präzisions-Wellenstahl, Wellenstahl, Precision shafts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 366,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,41*
€ 649,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.