Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64754000 Präz.-Wellenstahl Ø 40h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64754000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64754000
EAN/GTIN:
     4067201172574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
40 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
19,73 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 40mm, wellenführung, mädler silberstahl, Precision shafts, Präzisions-Wellenstahl, Wellenstahl, shaft, Linearführungswellen Führungswellen, CF53
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 241,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 365,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.