Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64753000 Präz.-Wellenstahl Ø 30h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64753000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64753000
EAN/GTIN:
     4067201155621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
30 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
11,10 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts, CF53, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 139,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 208,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.