Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64752000 Präz.-Wellenstahl Ø 20h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64752000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64752000
EAN/GTIN:
     4067201160694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
20 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
4,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 20mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, shaft, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts, Wellenstahl, CF53
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
108
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 92,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 152,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.