Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64751600 Präz.-Wellenstahl Ø 16h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64751600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64751600
EAN/GTIN:
     4067201145523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
16 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
3,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl mädler 16 mm, wellenführung, führungswelle 16mm, CF53, Linearführungswellen Führungswellen, shaft, Wellenstahl, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 74,86*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,25*
€ 124,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.