Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64751400 Präz.-Wellenstahl Ø 14h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64751400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64751400
EAN/GTIN:
     4067201190264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
14 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
2,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, CF53, Präzisions-Wellenstahl, Linearführungswellen Führungswellen, shaft, Wellenstahl, Precision shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.