Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64745003 Präz.-Wellenstahl Wu Ø 50h6 x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64745003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64745003
EAN/GTIN:
     4067201142607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe

Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Einbaufertig montierte unterstützte Linearwellen (Tragschienen) zur Verwendung mit offenen Linearlagern bzw. offenen Linearlagereinheiten. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Die Wellenunterstützungen weisen Montagebohrungen auf zur Befestigung auf einer Grundplatte. Ein Kürzen ist Kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Größere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
50 mm
Länge:
600 mm
A:
84 mm
H:
60 mm
H1:
9 mm
J:
200 mm
J1:
63 mm
M:
19,0 mm
N:
11,0 mm
N1:
13,5 mm
ß:
46 °
Schrauben:
M12x40 DIN 912
Gewicht:
11,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 50 mm, wellenführung, mädler silberstahl, Tragschienen Shaft support rail units, shaft support, Stahlwelle, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenunterstützung, Wellenstahl, shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 124,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 194,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.