Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64744000 Präz.-Wellenstahl Ø 40h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64744000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64744000
EAN/GTIN:
     4067201142560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
40 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
9,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 40mm, wellenführung, mädler silberstahl, CF53, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, Precision shafts, shaft, Präzisions-Wellenstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 123,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 194,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64754000
ab € 107,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.