Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64742504 Präz.-Wellenstahl Wu Ø 25h6 x 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64742504
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64742504
EAN/GTIN:
     4067201153634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe

Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Einbaufertig montierte unterstützte Linearwellen (Tragschienen) zur Verwendung mit offenen Linearlagern bzw. offenen Linearlagereinheiten. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Die Wellenunterstützungen weisen Montagebohrungen auf zur Befestigung auf einer Grundplatte. Ein Kürzen ist Kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Größere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
25 mm
Länge:
1200 mm
A:
57 mm
H:
36 mm
H1:
6 mm
J:
120 mm
J1:
42 mm
M:
10,8 mm
N:
6,6 mm
N1:
9,0 mm
ß:
50 °
Schrauben:
M8x25 DIN 912
Gewicht:
6,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl 25mm, wellenführung, führungswellen 25mm, Stahlwelle, Wellenunterstützung, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, shaft, shaft support, Tragschienen Shaft support rail units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.