Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64742500 Präz.-Wellenstahl Ø 25h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64742500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64742500
EAN/GTIN:
     4067201153610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
25 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
3,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl 25mm, wellenführung, führungswellen 25mm, shaft, Wellenstahl, CF53, Linearführungswellen Führungswellen, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
108
€ 10,00*
ab € 25,62*
€ 57,66*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,02*
€ 97,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64752500
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.