Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64741206 Präz.-Wellenstahl Wu n.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64741206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64741206
EAN/GTIN:
     4067201218630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe

Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Einbaufertige, unterstützte Linearwellen zur Verwendung mit offenen Linearlagereinheiten oder Profillaufrollen. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Ein Kürzen ist kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Die Befestigung erfolgt von unten, durch die kundenseitige Grundplatte. Die erforderliche Schraubenlänge richtet sich nach der Stärke der Grundplatte.
Größere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
12 mm
Länge:
1200 mm
A:
11 mm
A1:
5,5 mm
H+/-0,15:
14,5 mm
H1:
3 mm
J:
75 mm
M:
M4 mm
N:
4,5 mm
L:
15,5 mm
W:
5,4 mm
Gewicht:
1,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl, wellenführung, Text, shaft support, Praezisionswellenstahl mit Unterstuetzungen, Wellenunterstuetzungen, Wellenunterstützungen, Präzisionswellenstahl mit Unterstützungen, Tragschienen Shaft support rail units, Linearführungswellen Führungswellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64741204
ab € 135,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.