Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64741200 Präz.Wellenstahl Ø 12h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64741200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64741200
EAN/GTIN:
     4067201147275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
0,89 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, Precision shafts, CF53, Wellenstahl, shaft, Linearführungswellen Führungswellen, Präzisions-Wellenstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
111
1
€ 10,00*
ab € 14,61*
€ 32,86*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 54,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64751200
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.