| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64700500 Herst.-Nr.: 64700500 EAN/GTIN: 4067201142805 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3). Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5 mm | Länge: | 500 mm | Gewicht pro m: | 0,154 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 5mm, wellenführung, mädler silberstahl, shaft, silvershaft, DIN 175, Silberstahlwelle, DIN part, 115CrV3, DIN-Teil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,69* | € 3,01* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 3,55* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|