Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64699916 Kugellager KB-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64699916
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64699916
EAN/GTIN:
     4067201143741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Rostfreie Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. * Die Tragzahlen gelten auf gehärteten, rostfreien Wellen.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
24 mm
C:
30 mm
Tragz.dyn C:
763 N
Tragz.stat Co:
580 N
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, LBBR10, LBBR40, LBBR14, 2LS, rostfrei, stainless, LBBR12, series 1, LBBR20, LBBR8, LBBR6, LBBR30, Edelstahl, LBBR, HV6, Serie 1, LBBR50, LBBR25, KB-1, LBBR4, linear bearing, LBBR16, LBBR3, LBBR5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
271
1
€ 10,00*
ab € 25,52*
€ 31,01*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,89*
€ 52,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.