Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64699914 Kugellager KB-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64699914
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64699914
EAN/GTIN:
     4067201189756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Rostfreie Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. * Die Tragzahlen gelten auf gehärteten, rostfreien Wellen.

Weitere Informationen:
Fw:
14 mm
D:
21 mm
C:
28 mm
Tragz.dyn C:
582 N
Tragz.stat Co:
488 N
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBBR6, LBBR12, stainless, KB-1, LBBR3, LBBR16, LBBR20, LBBR50, LBBR10, Edelstahl, rostfrei, linear bearing, series 1, LBBR, LBBR30, LBBR40, 2LS, LBBR14, HV6, LBBR4, LBBR25, LBBR8, LBBR5, Serie 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.