Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Linearkugellager KB-1 rostfrei ISO-Serie 1 mit Doppellippendichtung für Wellendurchmesser 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64699912
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR 12 - 2LS / HV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearkugellager
Linearlager
linearkugellager skf
Rostfreie Linearkugellager Serie 1 der ISO Norm 10285 in Premium-Qualiät.

Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen.
Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie
keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6 oder JS6.

* Die Tragzahlen gelten auf gehärteten, rostfreien Wellen.
Weitere Informationen:
F:
12 mm
D:
19 mm
C:
28 mm
Tragz.dyn C:
570 Tragz.dyn C
Tragz.stat:
469 Co
Gewicht:
12 g
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
€ 10,00*
ab € 16,40*
€ 19,91*
€ 4,75*
ab € 17,19*
€ 20,96*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 21,87*
€ 25,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG