Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64699550 Lagereinheit KG-1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64699550
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64699550
EAN/GTIN:
     4067201202530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 50mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem rostfreien Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Fw:
50 mm
A:
70 mm
Da:
62 mm
H:
47 mm
H1:
92 mm
L:
103 mm
J:
82 mm
Tragz. dyn C:
5699 N
Tragz. stat Co:
5796 N
Gewicht:
1190 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64699650
ab € 152,01*
Zubehör
SKF
LBBR 50 / HV6
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.