Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64684040 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64684040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64684040
EAN/GTIN:
     4067201200833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
A:
60 mm
Da:
52 mm
H:
39 mm
H1:
76 mm
L:
87 mm
J:
69 mm
Tragz. dyn. C:
4400 N
Tragz. stat. Co:
4450 N
Gewicht:
790 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 72,54*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,01*
€ 120,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64664040
ab € 70,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.